|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29922802 Herst.-Nr.: 7789002010 EAN/GTIN: 8430243956246 |
| |
|
|  |  |
 | PAC, vorkonfektionierte Kabel Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten: - Herstellerseitiger SPS-Anschluss - Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt. - Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss. Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |