Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-RX3I-SD25-V3-3M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3.5 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3.5 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81364988
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1373690035
EAN/GTIN:
     4099986581197
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable analoge Signale PAC-RX3I-SD25-V3-3M5

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,23*
€ 304,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,43*
€ 305,21*
Frei Haus
ab € 256,13*
€ 307,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.