Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-RX3I-SD37-V1-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81364915
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789623020
EAN/GTIN:
     4099986631250
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable analoge Signale PAC-RX3I-SD37-V1-2M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
37
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 317,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,67*
€ 317,86*
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 320,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.