Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-M340-HE20-V2-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 3, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 3, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81363088
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789386030
EAN/GTIN:
     4050118085686
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable digitale Signale PAC-M340-HE20-V2-3M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,53*
€ 117,65*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 115,89*
€ 120,11*
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 125,11*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,44*
€ 130,01*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,29*
€ 131,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.