Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Uhrenthermostat RAMSES 812 top3 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-81078337
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     8120210
EAN/GTIN:
     4003468810095
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat

Digital-Uhrenthermostat RAMSES 812 top3 16A

Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Netzversion, Montage auf UP-Dose, Erhöhte Schaltleistung (16 A), Bedienung am Gerät oder per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und Uhrenthermostat, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-, Eco- und Absenkfunktion, Geeignet für energiesparende Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, etc.
Weitere Informationen:
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
2..30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,29*
€ 156,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,74*
€ 163,01*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 130,74*
€ 163,82*
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 170,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,27*
€ 185,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070321
€ 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.