Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Deckel ULTED 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Deckel ULTED 200
Artikel-Nr.:
     3517B-80953840
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULTED 200
EAN/GTIN:
     4013339957651
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung

GFK-Deckel ULTED 200

GFK-Deckel für T-Stück, gepresst, bestehend aus zwei Winkel zur Auflage auf die Kabelleiterholme sowie mit einem vernieteten Deckel, für Kabelleiter T-Stück mit Radius 250 mm, halogenfrei. GFK-Deckel für T-Stück in den Radien R600 und R900 auf Anfrage. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.5X19 E4 wechselseitig mit mind.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 61,72*
€ 79,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 79,48*
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 81,75*
€ 5,95*
ab € 66,53*
€ 85,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,58*
€ 86,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.