Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Unterteil zu BRN 65x130mm vw BRN6513019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80769331
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRN6513019016
EAN/GTIN:
     4012740008075
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne

Brüstungskanal-Unterteil zu BRN 65x130mm vw BRN6513019016

Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x130mm aus PVC in vweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
3
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
25 mm
Oberteilbreite 3:
25 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,35*
1 Tag
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 19,39*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 14,34*
€ 19,81*
4 Tage
400
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 14,45*
€ 19,95*
1 Tag
232
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 20,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,90*
€ 21,301
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 39,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651303H9016
ab € 21,08*
Zubehör
Hager
BRHT
ab € 7,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.