Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80753149 Herst.-Nr.: BRA651001ELN EAN/GTIN: 4012740834124 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-UT Alu,natureloxiert BRA 651001 ELN Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu natureloxiert. Kanaltunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Länge: | 2000 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteile mitgeliefert: | nein | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 42,38* | € 55,26* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 44,79* | € 58,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 45,41* | € 58,79* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 45,38* | € 58,84* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 46,955* | € 61,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,38* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 117,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|