Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1050mm, 2 Zählerp. ZK3EL22T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 1050mm, 2 Zählerp. ZK3EL22T
Artikel-Nr.:
     3517B-80183502
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EL22T
EAN/GTIN:
     3250610025857
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 1050mm, 2 Zählerp. ZK3EL22T

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 2 Zählerplätze,eHz, 2-feld, NRW,SH,HH,MV,Avacon
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1050 mm
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
€ 5,90*
ab € 336,20*
€ 390,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 342,84*
€ 398,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,14*
€ 409,17*
Frei Haus
ab € 358,97*
€ 418,16*
€ 5,95*
ab € 380,47*
€ 442,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,86*
€ 484,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZZ60A
€ 8,32*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
€ 28,78*
Zubehör
Hager
ZY12PV
€ 156,18*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
€ 34,39*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
€ 301,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.