Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz 1FB, 4-reihig CA15RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-80178699
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052247R9999
EAN/GTIN:
     4011617522478
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Verteilertür

Kleinverteiler Aufputz 1FB, 4-reihig CA15RT

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,12*
€ 444,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,86*
€ 445,37*
Frei Haus
ab € 383,83*
€ 449,20*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 399,82*
€ 468,78*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 409,59*
€ 477,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX052412R9999
€ 30,92*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052462R9999
€ 17,87*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
€ 40,57*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010490R9999
€ 31,47*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
€ 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.