|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80172388 Herst.-Nr.: DNFUE10 EAN/GTIN: 4015153464841 |
| |
|
|  |  |
 | Netz-u.Anlagenschutz DNFUE10 Netz- undAnlagenschutz nach,VDE-AR-N 4105 ZIEHL: UFR 1001E Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24..270 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24..270 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..297 V | Spannungsmessbereich 1: | 15..520 V | Spannungsmessbereich 2: | 15..520 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 551,77* | € 650,84* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 553,42* | € 651,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 560,90* | € 657,35* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 606,93* | € 716,18* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 701,91* | € 814,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|