Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Patchkabel SC-S APC/LC-S APC OS2 151P7EAJA50E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OpDAT Patchkabel SC-S APC/LC-S APC OS2, weiß, 5,0 m
OpDAT Patchkabel SC-S APC/LC-S APC OS2, weiß, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     3517B-79023095
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7EAJA50E
EAN/GTIN:
     4251394601113
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Innenkabel

OpDAT Patchkabel SC-S APC/LC-S APC OS2 151P7EAJA50E

Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2,8 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Version Anschluss 1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 9,16*
€ 13,06*
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,09*
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 13,91*
1
€ 3,90*
ab € 10,38*
€ 14,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.