|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78703974 Herst.-Nr.: 8903055220 EAN/GTIN: 4022644538042 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Scheinwerfer bandförmig, vertikal 8903055220 Hochleistungs-LED Modul (Zhaga), 4000 K, Schutzklasse I, IP67, IK08, M20, Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Bügel: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 30 †40 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich 180° Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, scheinwerfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 575,89* | € 657,80* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 581,88* | € 663,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|