Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T
LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T
Artikel-Nr.:
     3517B-76468211
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496001
EAN/GTIN:
     8424450198735
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m

LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
0,8 mm
Leitungs-Breite ca.:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 0,43512*
€ 0,57512*
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 0,462*
€ 0,612*
100
€ 5,95*
ab € 0,53332*
€ 0,70332*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.