Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 13 in 32 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS1332C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 714705 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 45 Ausgänge
Televes 714705 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 45 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     3517B-76454965
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714705
EAN/GTIN:
     8424450173220
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter

Multischalter 13 in 32 Guß NEVO kaskadierb.o.NT MS1332C

Nevo Multischalter 13in32 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 12dB / Terr.: 8dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/11/14/18 und 2400MHz 3/6/9/13 dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/5/7/10, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
32
Anzahl der Eingänge:
13
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
13
Max. Stromaufnahme:
405 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 662,62*
€ 673,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,47*
€ 692,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 712,61*
€ 723,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 766,33*
€ 778,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 815,62*
€ 827,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,59*
€ 824,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,73*
€ 821,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,40*
€ 819,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,07*
€ 816,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.