Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifeedschiene SH7585QSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifeedschiene SH7585QSD
Multifeedschiene SH7585QSD
Artikel-Nr.:
     3517B-76451930
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     790901
EAN/GTIN:
     8424450151068
Suchbegriffe:
Multifeedhalter
multifeedhalter

Multifeedschiene SH7585QSD

Das neu etwickelte Multifeed System in Verbindung mit dem technisch optimierten LNB-Feedhalter (geeignet für 3° Abstand) bietet Ihnen die Möglichkeit zum Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen (max.20°). Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, ist die Multifeedschiene drehbar und der LNB-Feedhalter individuell in seiner Höhe einstellbar.
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,95*
€ 33,16*
€ 6,95*
ab € 26,12*
€ 34,73*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 26,35*
€ 35,03*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 27,44*
€ 36,59*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.