Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose Ex i 8102/22-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose Ex i 8102/22-32
Abzweigdose Ex i 8102/22-32
Artikel-Nr.:
     3517B-76351012
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     261597
EAN/GTIN:
     4046827070716
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose Ex i 8102/22-32

Abzweigdose Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8102/22-32, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -40 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
161 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
45 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 52,14*
€ 67,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,58*
€ 67,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,67*
€ 68,53*
3 Tage
24
€ 6,95*
ab € 52,56*
€ 69,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,91*
€ 69,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.