Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/2 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2970/2 BO
NIED Ankerschiene 2970/2 BO
Artikel-Nr.:
     3517A-85977534
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339036202
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2970/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2970, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
€ 16,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
€ 18,17*
10
€ 18,00*
€ 19,9134*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
€ 19,9238*
1
€ 3,90*
€ 20,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (€ 9,085* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.