| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85966734 Herst.-Nr.: WSGV 105 EAN/GTIN: 4013339305100 |
| |
|
| | |
| Gelenk WSGV 105 Gelenkverbinder, vertikal, zur Herstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Weitspannkabelrinnen/-leitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Weitspannkabelrinnen/-leiterholmen sowie den Formstückholmen. Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 105 mm | Länge: | 460 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,93* | € 27,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,86* | € 27,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,02* | € 30,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,25* | € 35,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,84* | € 36,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|