Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85960523 Herst.-Nr.: 7408196 EAN/GTIN: 4012195114451 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte 4xEK f. T12L P4S 9011 Abdeckplatte mit 4 Lochungen (Ø 45 mm) für 4 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (1/1-Abdeckung). Weitere Informationen: | | Anwendung: | Aufflur-Tank | Anzahl der runden Öffnungen: | 4 | Installationstechnik: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Blindplatte: | nein | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Gerätebecher-Abdeckplatte, Geräteabdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 10,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,80* | € 11,17* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,09* | € 11,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,18* | € 11,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|