Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Einfachschelle SAS 24 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Einfachschelle SAS 24 D
DAE Einfachschelle SAS 24 D
Artikel-Nr.:
     3517A-85910565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

DAE Einfachschelle SAS 24 D

SAS 24 D
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
23..24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8219*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0419*
€ 1,23986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0319*
€ 1,22796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9919*
€ 1,18036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9719*
€ 1,15656
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8219*
€ 0,97806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.