Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewinde-Dichtring M20, grün 3M20-CD/1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewinde-Dichtring M20, grün 3M20-CD/1.5
Anschlussgewinde-Dichtring M20, grün 3M20-CD/1.5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-85888146
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     3M20-CD/1.5
EAN/GTIN:
     4024092113673
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
jacob dichtring

Anschlussgewinde-Dichtring M20, grün 3M20-CD/1.5

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, asbestfrei, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0983*
€ 0,139*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0915*
€ 0,1546*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1546*
€ 0,184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1295*
€ 0,1541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.