Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Verbindungsdose 2-tlg.Auslass D=35mm 1265-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85886922
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1265-12
EAN/GTIN:
     4013456550568
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Decken-Verbindungsdose 2-tlg.Auslass D=35mm 1265-12

B¹ Decken-Verbindungsdose - Ø 35 mm (1265-12).
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose, Dose, Kasten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
20
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,60*
1 Tag
198
20
€ 5,90*
ab € 3,0696*
€ 3,9896*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,3197*
€ 4,0797*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,80*
€ 4,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,95954*
€ 4,52954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1225-12
ab € 1,40*
Zubehör
Kaiser
1225-80
ab € 0,87*
Zubehör
Kaiser
1225-14
ab € 1,57*
Zubehör
Kaiser
1225-10
ab € 1,03*
Zubehör
Kaiser
1225-60
ab € 0,6591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.