Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 23,70 - 33,90 mm 246289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 23,70 - 33,90 mm 246289
Artikel-Nr.:
     3517A-85873908
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     246289
EAN/GTIN:
     4046827074806
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66

CMP Kabelverschraubung 23,70 - 33,90 mm 246289

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-32E1FU, Herstellerteilenummer: 32E1FU1RA533, Gewindegröße: NPT1, Gewindelänge: 24,9 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 32, Klemmbereich: 23,7 ... 33,9 mm, Schlüsselweite: 46,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 17 ... 26,2 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindelänge:
25 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23,7..33,9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,03*
€ 126,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,54*
€ 131,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,79*
€ 136,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.