Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 10mm, 40m, gelb H100 tubing CR YE 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 608-01131 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 608-01131 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 608-01131 Kabelisolierung Gelb
Artikel-Nr.:
     3517A-85863738
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     608-01131
EAN/GTIN:
     5022660486913
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch

Isolierschlauch 10mm, 40m, gelb H100 tubing CR YE 40

Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500 % Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C Verfügbar in Längen pro Beutel Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
gelb
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 385,95*
€ 439,27*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 383,80*
€ 443,19*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 440,92*
€ 503,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,19*
€ 527,3961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,70*
€ 522,053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,58*
€ 502,8702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,22*
€ 488,1618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,80*
€ 456,722
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 9,595* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.