Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINDICHT SR Pg29/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung SKINDICHT SR Pg29/20
Kabelverschraubung SKINDICHT SR Pg29/20
Artikel-Nr.:
     3517A-85854251
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001120
EAN/GTIN:
     4044773414455

Kabelverschraubung SKINDICHT SR Pg29/20

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR PG 29/20
Kabelverschraubung
PG 29
Klemmbereich (min./max.): 18 - 20 mm
Schlüsselweite 1: 40
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Baustellen
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Schutzart
Robust
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,84496*
€ 25,74496*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,4967*
€ 26,4767*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 27,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 23,36*
€ 27,45*
10
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.