Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX63BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX63BK
Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX63BK
Artikel-Nr.:
     3517A-85852333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115275
EAN/GTIN:
     4044773273991
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX63BK

Kabelverschraubung SKINTOP® KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BK
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 29 - 39 mm
Schlüsselweite 1: 66
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Dauerhafter Vibrationsschutz
Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
66 mm
Sechskant Eckmaß:
74,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29..39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,462*
€ 11,322*
5
€ 5,95*
ab € 8,47654*
€ 11,34654*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,8993*
€ 11,8793*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,9281*
€ 11,9081*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,1007*
€ 17,3207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,322*
€ 13,47318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,882*
€ 12,94958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,282*
€ 12,23558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,462*
€ 10,06978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.