Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG GN 0102006/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 20, grün, Außen-Ø 1,5 mm
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 20, grün, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-85693052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0102006/100
EAN/GTIN:
     4044774693255
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG GN 0102006/100

Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Typische Einsatzbereiche - Luft- und Raumfahrttechnik - Hochfrequenztechnik - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik, Dünne Außendurchmesser für maximale Raum- und Gewichtseinsparung, Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien, Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur, AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten, PTFE Aderisolation, PTFE = Polytetrafluorethylen, ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE - Ausgezeichnet beständig gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chem.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,38*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,945*
€ 2,415*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 3,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.