Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLRY-A 0,5 rt Sp.500 Fahrzeugleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-85691504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FLRY-A 0,5 rt Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

FLRY-A 0,5 rt Sp.500 Fahrzeugleitung

Für alle Fahrzeugbereiche PKW, LKW, Krad und Zugmaschinen, - Keine Zündleitung -
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Nennspannung U:
24 V
Gewicht:
6,6 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1188*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.