Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     3517A-85690974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

RG 59 B/U 75 Ohm Tr.500 Koaxialkabel

Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar. Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,58 mm
Innenleiter-Material:
Stahlkupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, koaxialinstallationskabel 500m, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7003*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8103*
€ 0,96426
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,7803*
€ 0,92856
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,7503*
€ 0,89286
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.