| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85290888 Herst.-Nr.: 071796 EAN/GTIN: 4050143058365 |
| |
|
| | |
| Zenerbarriere Z764 v_shortname: Zenerbarriere, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Typ: DC-Version, positive Polarität, Kanalzahl: 2, Versorgungskreis: max. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 115 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Tiefe: | 116 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,69* | € 109,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,93* | € 110,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,81* | € 111,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,08* | € 112,66* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,83* | € 112,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|