Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial-EtherNet-Kabel ITP 15pol,RJ45,0,5m 6XV1850-2EE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial-EtherNet-Kabel ITP 15pol,RJ45,0,5m 6XV1850-2EE50
Industrial-EtherNet-Kabel ITP 15pol,RJ45,0,5m 6XV1850-2EE50
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-85264282
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18502EE50
EAN/GTIN:
     4019169401593
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Medienkonverter

Industrial-EtherNet-Kabel ITP 15pol,RJ45,0,5m 6XV1850-2EE50

TP Konverter Cord 15/RJ45 für Industrial Ethernet TP Cord, konfekt. M. 1x 15-pol. ITP-Buchse und 1x RJ45-Stück, für die Umsetzung einer RJ45-End- Geräte-SS in eine ITP-Endger.- SS, mit Montagebügel, Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Converter Cord 15/RJ45Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100 Mbit/s).
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,48 mm
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, siemens industrial ethernet kabel, industrial ethernet kabel, rj-45 stecker cat 5e, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,16*
€ 52,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,11*
€ 52,74*
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 54,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 55,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,75*
€ 57,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.