Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-CI-Gehäuse Geh. 187,5x23x116mm FL2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-85262177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     017898
EAN/GTIN:
     4015080178989
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Flansch-CI-Gehäuse Geh. 187,5x23x116mm FL2-2

Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 187.5mm, Leitungseinführung: 10xM16, 3xM20, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 8,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,46*
€ 8,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 9,77*
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 10,56*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
10408
ab € 61,24*
Zubehör
Eaton
15154
ab € 63,46*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,27*
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,72*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,24*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 120,99*
Zubehör
Eaton
002212
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.