Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsrelais 24VAC/DC MK8804.13AC/DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsrelais 24VAC/DC MK8804.13AC/DC24V
Hilfsrelais 24VAC/DC MK8804.13AC/DC24V
Artikel-Nr.:
     3517A-85254148
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0020027
EAN/GTIN:
     4030641200275
Suchbegriffe:
Hilfsrelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Hilfsrelais 24VAC/DC MK8804.13AC/DC24V

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
5 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,89*
€ 96,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,25*
€ 97,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,92*
€ 100,34*
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 101,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,78*
€ 112,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.