Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2p. 1S1Ö DILA-XHI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-85250279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276421
EAN/GTIN:
     4015082764210
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 2p. 1S1Ö DILA-XHI11

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C) , DILM(C)7 , DILM(C)9 , DILM(C)12 , DILM(C)15 , DILM(C)17 , DILM(C)25 , DILM(C)32 , DILM38 , DILMP20 , DILMP32 , DILMP45 , DILL , DILMF8 , DILMF11 , DILMF14 , DILMF17 , DILMF25 , DILMF32 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 51E, 42, 33
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
€ 4,98*
ab € 4,84*
€ 6,50*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 6,75*
1 Tag
6
1
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 7,14*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 5,80*
€ 7,93*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,20*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,28*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 23,92*
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 29,34*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,52*
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,05*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,11*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,16*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276372
ab € 23,81*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,09*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 23,77*
Zubehör
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.