Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz AC/DC-Betätigung 3RT1076-6AP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-85224385
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10766AP36
EAN/GTIN:
     4011209508538
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Schütz AC/DC-Betätigung 3RT1076-6AP36

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens hilfsschütz 2 schließer 2 öffner, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,72*
€ 1.771,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.688,39*
€ 1.776,47*
€ 5,90*
ab € 1.527,10*
€ 1.827,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.820,26*
€ 1.912,48*
Frei Haus
ab € 1.928,35*
€ 2.013,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,48*
€ 2.275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,72*
€ 2.249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,21*
€ 2.198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,71*
€ 2.180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,26*
€ 2.166,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,05*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD01
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK11
ab € 39,81*
Zubehör
Siemens
3RT19262FJ11
ab € 39,91*
Zubehör
Siemens
3RT19262EC11
ab € 35,78*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED11
ab € 35,48*
Zubehör
Siemens
3RT19262EJ21
ab € 40,09*
Zubehör
Siemens
3RT19262GJ51
ab € 39,21*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL31
ab € 44,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.