Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltverstärker N0030A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltverstärker N0030A
Schaltverstärker N0030A
Artikel-Nr.:
     3517A-85223160
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     N0030A
EAN/GTIN:
     4021179170031
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Schaltverstärker N0030A

Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), AC, Betriebsspannung: 115 V AC (45...65 Hz), Relais (1 Wechslerkontakt), Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie (1) G D , 1-kanalig , Relaisausgang , Ausgangsfunktion programmierbar , Kurzschluss- und Leitungsüberwachung
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
115 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45..65 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
253 V
Schaltstrom:
2 A
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
1
Störmeldeausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,19*
€ 115,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,89*
€ 115,95*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,93*
€ 117,64*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,16*
€ 119,64*
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 120,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.