Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f.PK-Gehäuse o.Dist. PK 9549.000 (VE8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     3517A-85139227
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9549000
EAN/GTIN:
     4028177140110
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Gehäuse-Zubehör

Montageplatte f.PK-Gehäuse o.Dist. PK 9549.000 (VE8)

PK Montageplatte, BH: 220x150 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
254 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Montageplatte, Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Gehäuse-Montageplatte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4975*
€ 7,2475*
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,48*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,8125*
€ 7,6725*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9275*
€ 7,8175*
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 45,00*
ab € 6,125*
€ 8,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,6725*
€ 9,13028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4525*
€ 8,86848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0725*
€ 8,41628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8125*
€ 6,91688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.