Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 12,5x18,5mm Co-flex PP-UV 14 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85057021
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     38401400
EAN/GTIN:
     4049504054436
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 12,5x18,5mm Co-flex PP-UV 14 sw

Co-flex PP-UV ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS-UV. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,5 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,7515*
€ 176,7815*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 189,53*
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 196,46*
4 Tage
5
€ 5,80*
ab € 172,27*
€ 200,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,53*
€ 213,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,53*
€ 225,5407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,27*
€ 222,8513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,73*
€ 215,0687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,56*
€ 210,1064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,46*
€ 192,1374
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,2292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49120140
ab € 80,114*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49090003
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.