Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil Größe 2,1m 1m lang,transparent 288-627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-83750663
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-627
EAN/GTIN:
     4017332666374
Suchbegriffe:
Leergehäuse
wago leergehäuse
leergehäuse

Abdeckprofil Größe 2,1m 1m lang,transparent 288-627

Abdeckprofil
Größe 2
1 m lang
transparent
Weitere Informationen:
Breite:
103,4 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
2000 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Gehäuseart:
offen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,81541*
€ 23,65541*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,31*
€ 25,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,22*
€ 26,48*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,3816*
€ 28,7616*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,2877*
€ 29,2677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-620
ab € 14,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-626
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.