Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungauslöser h800h16004P110120VAC HXF053H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungauslöser h800h16004P110120VAC HXF053H
Unterspannungauslöser h800h16004P110120VAC HXF053H
Artikel-Nr.:
     3517A-82958131
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HXF053H
EAN/GTIN:
     3250613152383
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Unterspannungauslöser h800h16004P110120VAC HXF053H

Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 4P 110-120VAC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,29*
€ 267,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,63*
€ 269,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,31*
€ 282,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,02*
€ 283,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,62*
€ 284,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.