Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 OG 4150309/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 OG 4150309/100
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 OG 4150309/100
Artikel-Nr.:
     3517A-82865965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150309/100
EAN/GTIN:
     4044774726625
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 OG 4150309/100

Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Field wiring, Frequenzumrichter-Stromversorgung, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "
Aderendhülsen XL, isoliert"
, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V2-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
18
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30033*
€ 0,41033*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3066*
€ 0,4166*
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 41,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.