Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 GY 4510062S/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 GY 4510062S/250
H05V-K 1X0,75 GY 4510062S/250
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-82856036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510062S/250
EAN/GTIN:
     4044774699646
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 GY 4510062S/250

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,0225*
€ 45,7825*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 50,48*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 40,48*
€ 54,01*
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 118,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.