| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82776124 Herst.-Nr.: 3803482 EAN/GTIN: 0662488024499 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke Laser-Sender VS8LEJ Opto-Sensor, Einweglichtschranke, Laser-Sender, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 2 m, Anschluss über 2m Kabel, PUR, ECOLAB zertifiziert, Laser, Klasse 1, rot, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Laser-LED über Eingang abschaltbar Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Max. Schaltabstand: | 3000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 8 mm | Höhe des Sensors: | 25,7 mm | Länge des Sensors: | 14,6 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,22* | € 148,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,11* | € 152,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,93* | € 153,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,55* | € 157,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,89* | € 158,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|