Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18
Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18
Artikel-Nr.:
     3517A-82658758
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74824
EAN/GTIN:
     4011459748241
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18

Transformator EP 18 Dieser Transformator wird für die lokale Einspeisung des Verstärkers D9003-V benötigt.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
72 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grothe netztrafo, netztrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,78*
€ 75,91*
€ 5,95*
ab € 63,78*
€ 75,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,08*
€ 76,81*
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 76,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,64*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.