Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Netzteil Türstat 18V DC Mehrdr IP43 Außenstation EP18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18
Transformator f.D9003,D9016,D9017 EP 18
Artikel-Nr.:
     262-D855F19
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74824
EAN/GTIN:
     4011459748241
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Lade-Netzteil Türstat 18V DC Mehrdr IP43 Außenstation EP18
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
0
Ausgangsspannung:
18 V
Breite:
72 mm
Höhe:
125 mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: grothe netztrafo, netztrafo, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Videonetzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,61*
€ 76,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,20*
€ 76,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,46*
€ 77,21*
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 77,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,55*
€ 80,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.