| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82653950 Herst.-Nr.: 74856 EAN/GTIN: 4011459748562 |
| |
|
| | |
| Tastenfeld 4 Taster grün Licht TF 1148/14 Tasten-Modul mit vier Klingeltasten / Namensschilder der Serie Sinthesi S2, für 2Voice, BiBus, 1+n und 4+n Technologie Dieses Tasten-Modul für die Serie Sinthesi besitzt eine Aluminium eloxierte Oberfläche und Klingeltaster. Die Namensschilder und die Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drucktaster | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,23* | € 40,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,54* | € 40,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,75* | € 41,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,92* | € 41,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,24* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|