| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82652914 Herst.-Nr.: VK04 EAN/GTIN: 4035138028240 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlagenset mit Dome-Kameramodul VK04 Paket zur Video Anlagenerweiterung für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, 1x Dome-Kameramodul SW, Artikelnummer: AMI10620-0057, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Farbe der Außenstation: | schwarz | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 958,94* | € 1.058,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 987,49* | € 1.092,72* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 994,42* | € 1.098,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,17* | € 1.103,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.025,71* | € 1.131,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|