| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82597610 Herst.-Nr.: 1822436 EAN/GTIN: 3660849580216 |
| |
|
| | |
| Sonnenschutzsteuerung TouchDispl.IB+ 8Zone 1822436 animeo IB+ 8 Zonen TouchBuCo Kit zur Aufputzmontage, Gebäudezentrale mit farbigem Glas-Touchdisplay 7-Zoll. Kit beinhaltet folgendes systembedingtes Zubehör: snap-in Gehäuse, Aufputz Gehäuse IP54, animeo Wetterstation M8 und Netzteil 24V für Sensoren Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | ja | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.063,66* | € 2.255,72* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.063,62* | € 2.256,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.274,07* | € 2.459,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.284,30* | € 2.484,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.138,19* | € 3.364,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|