Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 DS 70 Ltg 1m 1041333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 DS 70 Ltg 1m 1041333
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 DS 70 Ltg 1m 1041333
Artikel-Nr.:
     3517A-82559360
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1041333
EAN/GTIN:
     3660849551964
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rohrmotor 20nm

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 DS 70 Ltg 1m 1041333

Rohrmotor LT 50 Meteor 20/17 DS 70, Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
110020
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.